{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Popsaná část | Plášť; korpus | |
| Povlak | malováno | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Barevný odstín, Zelená | Signální zelená | |
| Popsaná část | Korpus; Rückwand; Korpus; Rückwand; Türen | |
| Označení výrobce | Werkzeugschrank mit Abziehersatz 30-teilig | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | šedá; Zelená | |
| S dveřmi | ano | |
| Celkový počet dveří | 2 ks | |
| Dveře konstrukční provedení | křídlové/otočné dveře | |
| Úhel otevření dveří | 90 stupeň | |
| Dveře výška | 595 mm | |
| Dveře přední | uzavřené | |
| Tvar kliky dveří | Oblouková rukojeť | |
| Se zásuvkami | ne | |
| Větrání skříně | ne | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek | |
| Zamykací systém | žádný systém zamykání | |
| S rastrem děrované stěny | ano | |
| Nosnost | 50 kg | |
| Popsaná část | gesamter Artikel | |
| Druh produktu | Závěsná skříň na stěnu | |
| Montážní poloha | Žádné upevnění k podlaze a ke stěně | |
| Situace při instalaci a montáži | Montáž na stěnu | |
| Rozsah použití | Dílna | |
| Konfigurace | Konfigurováno | |
| Celková šířka | 750 mm | |
| Celková hloubka | 225 mm | |
| Celková výška | 650 mm | |
| Korpus šířka | 750 mm | |
| Korpus hloubka | 225 mm | |
| Korpus výška | 650 mm | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 224-678 | |
| EAN / GTIN | 4021176141614 | |
| Číslo výrobce | 224-678 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |