Armario de herramientas con juego de extractores 30 piezas

Número de artículo: 224-678
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 224-678
EAN / GTIN 4021176141614
Número del fabricante 224-678
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El armario de herramientas de chapa completa de 30 piezas 224-678 se utiliza para el almacenamiento seguro y ordenado de herramientas. El armario de herramientas incluye varios dispositivos de extracción y separación, un extractor interno con martillo deslizante, dos extractores de tiras de 3 brazos, así como diferentes adaptadores de rosca. Por lo tanto, el surtido es adecuado tanto para extracción externa, extracción interna como para extracción separadora. Los paneles perforados en la parte trasera ofrecen suficiente espacio para colocar soportes de herramientas. El armario de herramientas cuenta con puertas con cerradura de cilindro y una capacidad de carga máxima de 50 kg. Los armarios de acero de alta calidad se pueden integrar de manera flexible en diferentes entornos de trabajo y, por lo tanto, se adaptan a los requisitos individuales.
  • Almacenamiento seguro y organizado en el armario de herramientas con cerradura
  • Conjunto orientado a aplicaciones para extracción universal

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 750 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 29 1/2
  • Profundidad total [mm]: 225 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 8 7/8
  • Altura total [mm]: 650 mm
  • Altura total [pulgadas]: 25 9/16
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 70 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 7 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 7.72
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Capacidad de carga [kg]: 50 kg
  • Número de piezas: 30
  • Componentes: 18-1, 18-2, 15-2, 15-1, 221-G, 203-1, 203-2, 19-2-P, X-SB-65x75
  • Número de mangos: 2
  • Con cajones: No
  • Con freno: No
  • Número de cerraduras: 1
  • Número de puertas: 2
  • Anchura de puerta [mm]: 345 mm
  • Profundidad de la puerta [mm]: 20 mm
  • Altura de la puerta [mm]: 595 mm
  • Altura de la pared [mm]: 645 mm
  • Anchura de pared [mm]: 745 mm
  • Panel trasero, carcasa, unidad de accionamiento Color: Caja de plástico
  • Esquinas de los cajones Color: Caja de plástico

Descargas y documentos

Productos adecuados