Adaptor

Cod articol.: 2239-3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 2239-3
EAN / GTIN 4000896015399
Număr producător 2239-3
L-Număr L60140 2632
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru șurubelnițe mecanice
    Hexagon exterior E 6,3 mm → Hexagon interior D 6,3 = 14
    z.B. AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch
  • Manșon din oţel inoxidabil
  • Hexagon de antrenare brunat
  • Cu magnet pentru fixarea sigură a biților
  • DIN 7427-B, ISO 1173
  • Made in Germany
  • Antrenare: Hexagon masiv 6,3 (1/4 ţoli)
  • Acţionare: Hexagon gol 6,3 (1/4 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 75 mm
  • Greutate netă (kg): 0.03 kg
  • Pentru acționare manuală