Adapter ∙ Zabierak sześciokątny masywny 1/4 cala (6,3 mm) ∙ Zabierak sześciokątny drążony 1/4 cala (6,3 mm) ∙ Długość: 75 mm

Nr art.: 2239-3
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
Numer artykułu 2239-3
EAN / GTIN 4000896015399
Numer producenta 2239-3
Numer L L60140 2632
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • For power screwdrivers
    Outside hexagon E 6.3 mm → Inside hexagon D 6.3 = 1/4
    e.g. AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch
  • Stainless steel socket
  • Hexagon drive burnished
  • With magnet for a secure hold of bits
  • DIN 7427-B, ISO 1173
  • Made in Germany
  • Drive: Hexagon, solid 6.3 (1/4 inches)
  • Output: Hexagon, hollow 6.3 (1/4 inch)
  • Dimensions / length: 75 mm
  • Net weight: 0.03 kg
  • For manual operation