Bolt cu bilă, autoblocant, cu mâner reglabil, d1=6 mm / l1 de la=10 mm / l1 până la=20 mm / Oțel inoxidabil 1.4305

Cod articol.: 22370.0604
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 22370.0604
EAN / GTIN 4030618212980
Număr producător 22370.0604
Producător/responsabil Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descriere

Descriere:

Pentru fixarea și tensionarea a două piese sau pentru fixarea fără joc a piesei pe contrapiesa. Domeniul de strângere poate fi reglat manual în mod continuu cu ajutorul piuliței/contrapiuliței.
Toate modelele sunt rezistente la coroziune. În cazul materialului oțel inoxidabil 1.4542: Șuruburi călite, de înaltă rezistență, prin urmare extrem de rezistente la solicitări, protecție ridicată împotriva uzurii.

Material
Șuruburi
  • Oţel inoxidabil 1,4305
contrapiuliță
  • Termoplastic, negru
penă
  • Oţel inoxidabil
piuliță
  • Termoplastic, argintiu
Utilizare
Apăsând butonul, bilele se deblochează.

Marcaj
Model din oțel inoxidabil 1.4542 cu marcaj sub bile.

Indicații
Model special la cerere.

Accesorii
Posibilitate de fixare pentru cablu de susținere EH 22400.

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături