Boulon à billes, autobloquant, avec poignée réglable, d1=6 mm / l1 de=10 mm / l1 à=20 mm / acier inoxydable 1.4305

Réf.: 22370.0604
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 22370.0604
EAN / GTIN 4030618212980
Réf. fabricant 22370.0604
Fabricant/personne responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Description

Description:

Pour fixer et serrer deux pièces ou pour les appliquer sans jeu sur la contre-pièce. Plage de serrage réglable en continu à la main à l’aide d’un écrou/contre-écrou.
Tous les modèles sont résistants à la corrosion. Pour l’acier inoxydable 1.4542: Boulon trempé à haute résistance, donc extrêmement résistant, haute protection contre l’usure.

Matériau
Partie boulon
  • Acier inoxydable 1,4305
contre-écrou
  • Thermoplastique, noir
plume
  • Acier inoxydable
écrou de réglage
  • Thermoplastique, argent
Utilisation
Appuyez sur le bouton pour déverrouiller les boules.

Marquage
Modèle en acier inoxydable 1.4542 avec marquage sous les boules.

Remarques
Modèle spécial sur demande.

Accessoires
Possibilité de fixation pour câble de retenue EH 22400.