Freză pentru avansuri foarte mari MFH Harrier 63/4 mm

Cod articol: 222065 63/4
Reducere
469,63 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 63 mm
Număr de dinţi Z 4
Tip de coadă cu alezaj
Utilizarea frezei Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
⌀ D3 39 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 2 mm
Adâncime maximă de tăiere ap max la geometrie LD 5 mm
Lungimea totală Lges 50 mm
⌀ orificiu prindere 22 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 102 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 124 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,54 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 38 mm
Dimensiune plăcuţă amovibilă 14
Plăcuţă amovibilă compatibilă SOMT..
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229719 (20IP; 4,5 Nm)
Unghi de reglare κ 10 grad
Fz Helix 0,7
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 222065 63/4
EAN / GTIN 4960664707706
Număr producător THN07690

Descriere

Descriere:

Scula pentru avansuri foarte mari MFH Harrier permite durate scurte de prelucrare datorită valorilor ridicate ale avansului la adâncimi mari de tăiere. Combinaţia dintre muchiile aşchietoare convexe şi unghiul de aşezare reduce forţa de aşchiere şi minimizează tendinţa de vibrare.

Aplicaţie:

Pentru creşterea productivităţii la frezarea frontală, a buzunarelor şi canalelor. Adâncimile mari de prelucrare la frezarea de pătrundere nu constituie nicio problemă datorită forţelor aşchietoare reduse.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    ⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături