• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Freză pentru avansuri foarte mari MFH Harrier 40/3 mm

Cod articol: 222055 40/3
Reducere
315,49 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 40 mm
Număr de dinţi Z 3
Tip de coadă Coadă Weldon
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
⌀ D3 23 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 1,5 mm
Adâncime maximă de tăiere ap max la geometrie LD 3,5 mm
Lungime activă L1 50 mm
Lungimea totală Lges 112 mm
⌀ cozii Ds h6 32 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 63 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 78 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,92 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 22,4 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SOMT..
Dimensiune plăcuţă amovibilă 10
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Unghi de reglare κ 10 grad
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 222055 40/3
EAN / GTIN 4960664707553
Număr producător THN07636

Descriere

Descriere:

Scula pentru avansuri foarte mari MFH Harrier permite durate scurte de prelucrare datorită valorilor ridicate ale avansului la adâncimi mari de tăiere. Combinaţia dintre muchiile aşchietoare convexe şi unghiul de aşezare reduce forţa de aşchiere şi minimizează tendinţa de vibrare.

Aplicaţie:

Pentru creşterea productivităţii la frezarea frontală, a buzunarelor şi canalelor. Adâncimile mari de prelucrare la frezarea de pătrundere nu constituie nicio problemă datorită forţelor aşchietoare reduse.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii