Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini 32/6 mm

Cod articol: 221960 32/6
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 32 mm
Număr de dinţi Z 6
Tip de coadă cu filet
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere HPC
Răcire interioară da
⌀ D3 25 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 1 mm
Lungimea totală Lges 40 mm
Filet de prindere M M16
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 57 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 62 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,74 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 23,3 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă LOGU 0303..
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 221960 32/6
EAN / GTIN 4960664741151
Număr producător THN07524

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    ⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături