Set de șurubelnițe offset colorate cu capătul sferic pentru șuruburi cu hexagon; unghi de 100°, secțiune scurtă a știftului, acoperit cu pulbere, cu coduri de culoare pentru dimensiuni, în ambalaj de autoservire

Cod articol: 2212.LH-10 RB CN
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2212.LH-10 RB CN
EAN / GTIN 7610733244072
Număr producător PB 2212.LH-10 RB CN
L-Număr L60060 1953

Descriere

Descriere:

  • Dubelnita de șurubelniță unghiulară RainBow lungă, cu cap cu bilă și parte scurtă cu știft de 100°, așezată în suport de plastic
  • pentru șuruburi cu cap hexagonal
  • parte scurtă cu știft cu unghi de 100°, nu mai sunt șuruburi inaccesibile
  • cap cu bilă de formă perfectă, permite rotirea șuruburilor la un unghi de până la 30°
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • etichetat cu număr de serie, garanție pe viață
.

Caracteristică:

  • Dimensiunea hexagonului interior (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  • Profil: pentru șuruburi cu cap hexagonal interior mm