Gekleurde kogelkop-binnenzeskant sleutelset voor binnen-zeskantschroeven, 100° hoek, korte stift, poedercoating met voor iedere grootte een eigen kleur in ZB-verpakking

Artikelnummer: 2212.LH-10 RB CN
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2212.LH-10 RB CN
EAN/GTIN 7610733244072
Nummer fabrikant PB 2212.LH-10 RB CN
L-nummer L60060 1953

Omschrijving

Omschrijving:

  • RainBow haakse schroevendraaiers lang, met kogelkop en korte stift onder 100°-hoek, set in kunststof houder
  • voor binnen-zeskantschroeven
  • korte stift onder 100° hoek, geen onbereikbare schroeven meer
  • perfect gevormde kogelkop, maakt het draaien van de schroeven tot onder een hoek van 30° mogelijk
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • voorzien van serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Binnenzeskant (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  • Profiel: voor binnenzeskantschroeven mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan