Element de apăsare elastic, model neted, fără bandă/oțel inoxidabil, forță elastică standard, d1=4 mm

Cod articol.: 22080.0315
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 22080.0315
EAN / GTIN 4030618202912
Număr producător 22080.0315
L-Număr L31460 100245
Producător/responsabil Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descriere

Descriere:

Piesele de presare elastice pot fi utilizate pentru blocare, precum și ca pini de fixare și de presare.

Material
Manșon
  • Oţel inoxidabil 1,4305
bilă
  • Oțel inoxidabil, călit
penă
  • Oţel inoxidabil
Montare
Gaura de fixare trebuie adaptată la aplicația respectivă. Pentru îmbinări prin asamblare recomandăm o dimensiune de ajustare F8, iar pentru îmbinări prin presare recomandăm H9.

Marcaj
Forță elastică standard: Fără marcaj

Indicații
Modele speciale la cerere.
Elementele de apăsare cu arc sunt verificate special în ceea ce privește cursa și forța arcului.
Marcarea forței arcului nu se mai aplică pentru toate loturile de producție începând cu Q2/2025.

Referințe
Calculul rezistenței de blocare, a se vedea anexa - Date tehnice -