Pieza de presión elástica, diseño liso, sin reborde/acero inoxidable, fuerza elástica estándar, d1=4 mm

Número de artículo: 22080.0315
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 22080.0315
EAN / GTIN 4030618202912
Número del fabricante 22080.0315
Número L L31460 100245
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Descripción:

Los elementos de presión elásticos pueden utilizarse para el bloqueo, así como para la fijación y la presión.

Material
Casquillo
  • Acero inoxidable 1,4305
Bola
  • Acero inoxidable, endurecido
pluma
  • Acero inoxidable
Montaje
El orificio de fijación debe adaptarse al uso previsto. Para uniones por encaje, recomendamos una medida de ajuste F8; para uniones a presión, H9.

Marcado
Fuerza elástica estándar: Sin marcado

Indicaciones
Versión especial bajo pedido.
Los elementos de presión elásticos se comprueban especialmente en cuanto a recorrido y fuerza elástica.
El marcado de la fuerza elástica se suprime en todos los lotes de fabricación a partir del segundo trimestre de 2025.

Referencias
Cálculo de la resistencia de enclavamiento, véase el anexo - Datos técnicos -