{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sovitin | ER 20 | |
Standardi | ISO 15488-B | |
DUO-LOCK-liittymä | DL10 | |
L2 | 5,48 mm | |
A | 13 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Suositeltu vääntömomentti | 20 Nm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki |
Tuotekoodi | 220387 DL10 | |
EAN / GTIN | 4034221155153 | |
Valmistajan numero | 81.200.0130.DL10 |