DUO-LOCK Extensie Heavy Duty cu Cool Jet, oţel SAFE-LOCK, DUO-LOCK Interfaţă: DL12

Cod articol: 220380 DL12
Reducere
322,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

DUO-LOCK Interfaţă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

DUO-LOCK Interfaţă DL12
⌀ cozii Ds 20 mm
Răcire interioară da
⌀ D2 11,5 mm
Lungimea totală L 67 mm
L2 6 mm
moment de rotaţie recomandat 30 Nm
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Identificare și clasificare

Cod articol 220380 DL12
EAN / GTIN 4034221129826
Număr producător 75.200.DL12.82
Producător/responsabil HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com