Prodloužení DUO-LOCK Heavy Duty s Cool Jet ocel SAFE-LOCK, Rozhraní DUO-LOCK: DL12

Artiklové číslo: 220380 DL12
Sleva
8 050,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozhraní DUO-LOCK Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozhraní DUO-LOCK DL12
⌀ stopky Ds 20 mm
Vnitřní chlazení ano
⌀ D2 11,5 mm
Celková délka L 67 mm
L2 6 mm
Doporučený krouticí moment 30 Nm
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 220380 DL12
EAN / GTIN 4034221129826
Číslo výrobce 75.200.DL12.82
Výrobce/odpovědná osoba HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com