{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | AlTiN | |
| Strategie de aşchiere | TPC | |
| Lungimea totală L | 93,9 mm | |
| Diametrul cozii DS | 14,5 mm | |
| Material tăiș | HC | |
| Lungime activă A | 69,8 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Adâncime min. de tăiere, Frezare laterală | 0,6 mm | |
| Serie | DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series | |
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală | 60 mm | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Suport șurub | |
| Codarea punctului de separare | SAH02000185 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Referinţă de prindere | 0200 | |
| Lungimea tijei LS | 23,9 mm | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă L1 | 70 mm | |
| Lungime funcţională | 70 mm | |
| Greutate | 285 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare colț (FEC) | |
| Diametru tăiş D1 | 20 mm | |
| Clasa de toleranţă | h9 | |
| Diametru min. gât | 19,3 mm | |
| Lungime de tăiere L1 | 60 mm | |
| Lungimea capului L | 70 mm | |
| Lungime funcţională L1 | 70 mm | |
| Tip de freză ISO | N | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) | 5 | |
| Număr tăișuri efective (frontal) | 5 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghiul elicei | 46,5 grad | |
| Numărul de versiuni de colț | 5 | |
| Design de colț | Ca teșitură | |
| Lăţime teşitură b | 0,6 mm | |
| Unghi teşitură | 45 grad | |
| Deschiderea cheii SW | 16 mm | |
| Direcţia de aşchiere | orizontal | |
| Caracteristici unghi spirală | inegal | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 2 | |
| Adâncime de tăiere utizare | Frezare laterală | |
| Tip produs | Freză |
| Cod articol | 220327 20 | |
| EAN / GTIN | 4034221103314 | |
| Număr producător | DL20F1105LL2000CDA | |
| Producător/responsabil | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |