{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Povlak | AlTiN | |
| Strategie obrábění | TPC | |
| Celková délka L | 93,9 mm | |
| Průměr hřídele DS | 14,5 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Nepodepřená délka A | 60 mm | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Hloubka řezu max., Obvodové frézování | 60 mm | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Šířka záběru max. ae | 0,05×D | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Šroubový upínač | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Velikost upínače | DL20 | |
| Délka stopky LS | 23,9 mm | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series | |
| Označení výrobce | DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series TPC | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Skupina použití nástroje | N | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Funkční délka | 70 mm | |
| Hmotnost | 285 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Průměr břitu D1 | 20 mm | |
| Toleranční třída | h9 | |
| Průměr hrdla min. | 19,3 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany L1 | 60 mm | |
| Typ frézy ISO | N | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) | 5 | |
| Počet účinných břitů (přední strana) | 5 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel sklonu šroubovice | 46 stupně | |
| Postupy obrábění | Rohové frézování (FEC) | |
| Počet rohových verzí | 5 | |
| Rohové provedení | Jako fazetka | |
| Šířka rohového zkosení b | 0,6 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 45 stupně | |
| Rozměr klíče SW | 16 mm | |
| Směr přistavení | horizontální | |
| Vlastnosti úhlu spirály | nestejné | |
| Bunddurchmesser D2 | 19,3 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 2 | |
| Hloubka řezu min. | 0,6 mm | |
| Hloubka řezu použití | Obvodové frézování | |
| Druh produktu | rohová fréza |
| Katalogové číslo | 220327 20 | |
| EAN / GTIN | 4034221103314 | |
| Číslo výrobce | DL20F1105LL2000CDA | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |