• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

DUO-LOCK HAIMER MILL HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1: 8mm

Cod articol.: 220317 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f9 D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire AlTiN
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea totală L 32,5 mm
Diametrul cozii DS 10 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 12 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă recomandat
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 12 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 8 mm
Umiditate maximă recomandat
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Suport șurub
Codarea punctului de separare SAH01000185
Prelucrare uscată recomandat
Referinţă de prindere DL10
Lungimea tijei LS 12,5 mm
Ulei recomandat
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie DUO-LOCK HAIMER MILL
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 20 mm
Lungime funcţională 20 mm
Greutate 18 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Diametru tăiş D1 8 mm
Clasa de toleranţă f9
Diametru min. gât 9,6 mm
Lungime de tăiere L1 12 mm
Lungime funcţională L1 20 mm
Tip de freză ISO N
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) 4
Număr tăișuri efective (frontal) 4
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiul elicei 32 grade
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare cilindro-frontală pentru canale (frezare pentru canale de pană) (FNB); Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI); Frezare colț (FEC)
Design de colț Ca teșitură
Lăţime teşitură b 0,16 mm
Unghi teşitură 45 grade
Deschiderea cheii SW 8 mm
Direcţia de aşchiere orizontal; vertical
Caracteristici unghi spirală inegal
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 2
Adâncime min. de tăiere 0,16 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 220317 8
EAN / GTIN 4034221140074
Număr producător DL10F2004MN0800CDA
Producător/responsabil HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
700
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
700
Alu > 10% Si
N
235
Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
130
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Se poate utiliza ca freză universală. Geometrie frontală unică pentru ramping şi pentru frezare circulară. Prima alegere la utilizările cu lungimi libere scurte. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Prima alegere în cazul utilizărilor care presupun lungimi libere mari şi condiţii instabile de strângere. Pentru o funcţionare deosebit de lină la lungimi libere mari, folosiţi de preferinţă extensiile din carbură monobloc.