• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

DUO-LOCK HAIMER MILL HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1: 20mm

Cod articol.: 220317 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f9 D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire AlTiN
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea totală L 63,9 mm
Diametrul cozii DS 20 mm
Adâncime de tăiere max. L2 20 mm; 30 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 39,8 mm
Răcire interioară nu
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Suport șurub
Codarea punctului de separare SAH02000185
Formular de înregistrare Standard
Referinţă de prindere 0200
Lungimea tijei LS 23,9 mm
Lubrifiant de răcire da
Serie DUO-LOCK HAIMER MILL
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 40 mm
Lungime funcţională 40 mm
Greutate 183 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Diametru tăiş D1 20 mm
Clasa de toleranţă f9
Diametru min. gât 19,3 mm
Lungime de tăiere L1 30 mm
Lungimea capului L 40 mm
Tip de freză ISO H
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) 4
Număr tăișuri efective (frontal) 4
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiul elicei 32 grad
Procedeu de prelucrare Frezare cilindro-frontală pentru canale (frezare pentru canale de pană) (FNB)
Numărul de versiuni de colț 1
Design de colț Ca teșitură
Lăţime teşitură b 0,4 mm
Unghi teşitură 45 grad
Deschiderea cheii SW 16 mm
Direcţia de aşchiere orizontal; vertical
Caracteristici unghi spirală inegal
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 2
Adâncime min. de tăiere 0,4 mm
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 220317 20
EAN / GTIN 4034221160973
Număr producător DL20F2004MN2000CDA
Producător/responsabil HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
700
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
700
Alu > 10% Si
N
235
Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
130
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Se poate utiliza ca freză universală. Geometrie frontală unică pentru ramping şi pentru frezare circulară. Prima alegere la utilizările cu lungimi libere scurte. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Prima alegere în cazul utilizărilor care presupun lungimi libere mari şi condiţii instabile de strângere. Pentru o funcţionare deosebit de lină la lungimi libere mari, folosiţi de preferinţă extensiile din carbură monobloc.