{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | nein | |
| Diametru tăiş Dc | 80 mm | |
| Diametru gaură de montare D3 | 22 mm | |
| Lățime de tăiere min. b | 12 mm | |
| Lățime de tăiere max. b | 20 mm | |
| Unghi de așchiere spate | 0 grad | |
| Unghi greblă lateral | 0 grad | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 8 | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 4 | |
| Lungimea totală L | 50 mm | |
| Greutate | 440 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare de debitare; Frezarea canalelor | |
| Tip produs | Freză cu disc, tăiere pe trei fețe |
| Cod articol | 218567 80 | |
| EAN / GTIN | 4045197530493 | |
| Număr producător | 218567 80 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |