• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fräs-vändskär SNHX 1205, för skivfräsar, hårdmetall, höger

Art-nr.: 218615 UNI
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    349,74 SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    291,49 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
993 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SNHX 1205
Typ UNI
Sort HB7835
Skärmaterial VHM
Skivtjocklek centrum Pz 5,4 mm
För spårbredd ap 10 / 14 mm
Fasbredd 0,25 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 5,56 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 218615 UNI
EAN/GTIN 4062406538118
Tillverkarens nummer 218615 UNI
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae max.
För bearbetning av en plan spårbotten måste vänster- och högerplattor monteras på hållaren. Den sida som är vänd bort från skaftet utrustas med vänsterplattor.