Pastilha de corte reversível por fresagem SNHX 1205, para fresa de disco, metal duro, direita

N.º do artigo: 218615 UNI
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    24,10 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    20,09 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
993 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SNHX 1205
Tipo UNI
Tipo HB7835
Material de corte HM
Espessura da placa no centro Pz 5,4 mm
para largura de fenda ap 10; 14 mm
Largura do chanfro 0,25 mm
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 5,56 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 218615 UNI
EAN/GTIN 4062406538118
Número do fabricante 218615 UNI
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 750 N/mm²
P
180
Aço < 900 N/mm²
P
170
Aço < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae max.
Para o processamento de uma base de ranhura plana, devem ser montadas pastilhas esquerdas e direitas no suporte. O lado contrário à haste é equipado com pastilhas esquerdas.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados