• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru frezare SNHX 12045, pentru freză-disc, carbură, neutru

Cod articol.: 218601 ALU
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    25,48 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    21,24 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
178 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU)
Direcţie de utilizare neutru
Denumire Inserție de tăiere SNHX 12045
Placă de tăiere grosime T 4,76 mm
Lățime plăcuță de tăiere B 4,76 mm
Categorie HU7710
Recomandat pentru material Plastic; din aluminiu
Strat de acoperire neacoperită
Material tăiș Carbură
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 6 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 6 mm
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Lubrifiant de răcire da
Formă de bază pătrat
Grosime plăcuță de tăiere S 4,76 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 12,7 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Diametru plăcuță de tăiere d 4,5 mm
Unghi la colţ 90 grade
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 0 grade
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grade
Cod ISO SNHX 12045
lățime canelură de produs m 8 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală
Avans per dinte min. fz 0,1 mm
Avans per dinte max. fz 0,1 mm
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Material tăiș, denumire producător HU7710
Tip de fixare placă de tăiere T (cu gaură fixat tangențial peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SNHX 12045
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Număr de tăişuri 4 buc.
Clasa de toleranţă H
Tip de fixare Alezaj
Greutate 8,3 g
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 218601 ALU
EAN / GTIN 4045197656438
Număr producător 218601 ALU
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
800
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
650
Alu > 10% Si
N
500
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae max.