{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Procédé d’usinage | rainurage (FNU) | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Désignation de la plaquette | SNHX 12045 | |
| Epaisseur de plaquette T | 4,76 mm | |
| Largeur plaquette B | 4,76 mm | |
| Nuance | HU7710 | |
| Pour matériau | Aluminium; Plastiques | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Profondeur de coupe max., chanfreinage | 6 mm | |
| Profondeur de coupe max., rainures pleines | 6 mm | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Forme de base | forme carrée | |
| Epaisseur plaquette S | 4,76 mm | |
| Longueur plaquette L | 12,7 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Diamètre plaquette d | 4,5 mm | |
| Angle de pointe | 90 degrés | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 0 degrés | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 0 degrés | |
| Code ISO | SNHX 12045 | |
| Largeur de rainure à réaliser m | 8 mm | |
| Profondeur de coupe application | rainures pleines; chanfreinage | |
| Avance par dent min. fz | 0,1 mm | |
| Avance par dent max. fz | 0,1 mm | |
| Groupe d’usinage, spécifique au fabricant | ALU | |
| Groupe d’usinage | N (métaux non ferreux) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HU7710 | |
| Type de fixation de la plaquette | T (avec alésage, fixation tangentielle par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | SNHX 12045 | |
| Type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Nombre de lèvres | 4 pc. | |
| Classe de tolérance | H | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Poids | 8,3 g | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Facteur de correction fz | 2,5 |
| Référence article | 218601 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197656438 | |
| Réf. fabricant | 218601 ALU | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |