{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kod vändskär | SNHX 12045 | |
| Typ | ALU | |
| Sort | HU7710 | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Matning fz per tand | 0,1 mm | |
| Skivtjocklek centrum Pz | 4,5 mm | |
| För spårbredd ap | 8 mm | |
| Fasbredd | 0,25 mm | |
| Antal byten/skär | 4 | |
| skärtjocklek E | 4,76 mm | |
| Produktslag | Vändskär för fräsning |
| Artikelnummer | 218601 ALU | |
| EAN/GTIN | 4045197656438 | |
| Tillverkarens nummer | 218601 ALU | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |