Plăcuță amovibilă pentru frezare SNHX 1203, pentru freză-disc, carbură, pe stânga

Cod articol.: 218593 UNI
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    21,35 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    17,79 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
735 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată recomandat
Ulei recomandat
Aer recomandat
Formă de bază pătrat
Placă de tăiere lățime 3,2 mm
Grosimea plăcuţei 3,2 mm
Placă de tăiere lungime 13,36 mm
Placă de tăiere model pe stânga
Lungimea muchiei de tăiere 3,2 mm
Înălţimea muchiei aşchietoare 3,2 mm
Diametru placă de tăiere 12,7 mm
Rază la colţ 0,2 mm
Lungimea teșirii colțului 0,2 mm
Unghi la colţ 90 grad
Lățimea șanfrenului 0 mm
Unghi șanfrenului 0 grad
Unghi de aşchiere 15 grad
Unghi de reglare 90 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) 0 grad
Condiţie de tăiere Întrerupt
Cod ISO SNHX 1203
Diametrul orificiului de fixare 5,35 mm
Material tăiș Carbură
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate HC-P25
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate HC-P25
Grupa de aşchiere P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor P25
Material tăiș, denumire producător PTT35
Strat de acoperire AlTiN
Categorie HB7835
Placă de tăiere grosime 3,2 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SN1203024L
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 SN1203024L
Denumire Inserție de tăiere SNHX 1203
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 4 buc.
Direcţie de utilizare pe stânga
Recomandat pentru material Oțel (P)
Clasa de toleranţă H
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Rotunjită (E)
Numărul de posibilități de utilizări 1 buc.
Greutate 6 g
Cuprins 1 buc.
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 218593 UNI
EAN / GTIN 4062406537920
Număr producător 218593 UNI
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae max.
Pentru prelucrarea unei baze plate a canalului, trebuie să se monteze pe suport plăcuţe pe stânga şi pe dreapta. Pe partea orientată cu spatele la coadă se montează plăcuţele pe stânga.