SNHX 1203 kairin. UNI

Prekės Nr.: 218593 UNI

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    24,24 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    20,20 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
750 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SNHX 1203
Tipas UNI
Rūšis HB7835
Ašmenys HM
Plokštelės storis 3,2 mm
griovelio pločiui ap 6 mm
Nuožulos plotis 0,25 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 3,18 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 218593 UNI
EAN / GTIN 4062406537920

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
170
Plienas <1100 N/mm²
P
160
INOX <900 N/mm²
M
110
INOX >900 N/mm²
M
90
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae max.
Norėdami apdirbti plokščio griovelio pagrindą, kairėje ir dešinėje plokštelės turi būti pritvirtintos ant laikiklio. Priešingoje veleno pusėje yra kairinės plokštelės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai