{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Postupy obrábění | Frézování drážek (FNU) | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Označení řezné destičky | SNHX 1203 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,2 mm | |
| Šířka řezné destičky B | 3,2 mm | |
| Typ | HB7525 | |
| vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P); univerzální | |
| Povlak | s povlakem | |
| Řezný materiál | TK | |
| Hloubka řezu max., Obvodové frézování | 6 mm | |
| Hloubka řezu max., Plné drážky | 6 mm | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Základní tvar | čtyřhranné | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,2 mm | |
| Délka řezné destičky L | 12,7 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Průměr řezné destičky d | 3,2 mm | |
| Rohový úhel | 90 stupně | |
| Šířka zkosení dřevotřískové desky C | 0,25 mm | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 0 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupně | |
| ISO kód | SNHX 1203 | |
| Vytvářená šířka drážky m | 6 mm | |
| Hloubka řezu použití | Plné drážky; Obvodové frézování | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | UNI | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7525 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | T (s otvorem, upevněno přes otvor tangenciálně) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | SNHX 1203 | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | SN1203004N | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Toleranční třída | H | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Počet možností použití | 4 ks | |
| Hmotnost | 6,4 g | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 218591 UNI | |
| EAN / GTIN | 4045197656421 | |
| Číslo výrobce | 218591 UNI | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |