SNHX 1102 neutral., Tipas: ALU

Prekės Nr.: 218571 ALU
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    25,08 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    20,90 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
499 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SNHX 1102
Tipas ALU
Rūšis HU7710
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,1 mm
Plokštės storis centras Pz 2,3 mm
griovelio pločiui ap 4 mm
Nuožulos plotis 0,1 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Plokštelės storis E 2,38 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 218571 ALU
EAN / GTIN 4045197655981
Gamintojo numeris 218571 ALU
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
800
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
650
Al >10 % Si
N
500
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae max.