Freză-disc cu arbore Lăţime ap = 14 mm, ⌀ D: 125mm

Cod articol.: 218568 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 50 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Diametru tăiş Dc 125 mm
Diametru corp D2 70 mm
Diametru gaură de montare D3 40 mm
Lățime de tăiere min. b 14 mm
Unghi de așchiere spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 12
Număr tăișuri efective (frontal) Z 4
Lubrifiant de răcire nu
Număr total plăci de tăiere 12
Greutate 1.060 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare de debitare (FTR)
Tip produs Freză cu disc, tăiere pe trei fețe
Plăcuţă amovibilă compatibilă SNHX
Dimensiune plăcuţă amovibilă 12
Adâncime maximă de tăiere 23,7 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 218568 125
EAN / GTIN 4045197530608
Număr producător 218568 125
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Freză-disc cu arbore din oţel special rezistent pentru diminuarea vibraţiilor.

Aplicaţie:

Pentru frezarea canalurilor şi canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

Piese de schimb:

Cod 219983 (IP15; 2,2 Nm).

Atenţie:

Pentru a obţine o bază plată a canalului, folosiţi plăcuţe amovibile neutre, pe stânga şi pe dreapta, plăcuţa neutră fiind montată pe şirul central de locaşuri pentru plăcuţe.

Notă:

Se pot achiziţiona freze-disc cu ⌀ până la D = 200 mm.
GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. IP15.