Fraises 3 tailles avec collerette Largeur ap 14 mm, ⌀ D: 125mm

Réf.: 218568 125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant non
Diamètre des dents Dc 125 mm
Diamètre d’alésage D3 40 mm
Largeur de coupe min. b 14 mm
Angle de coupe arrière 0 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 12
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 4
Nombre total de plaquettes 12
Longueur totale L 50 mm
Poids 1 060 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage rainurage (FNU); tronçonnage (FTR)
Type de produit fraise 3 tailles, coupe sur trois côtés
passende Wendeschneidplatte SNHX
Wendeplattengröße 12
maximale Einschnitttiefe 23,7 mm

Identification et classification

Référence article 218568 125
EAN / GTIN 4045197530608
Réf. fabricant 218568 125
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fraises 3 tailles en acier spécial robuste pour une réduction des vibrations.

Utilisation:

Pour le rainurage et l’entaillage. Pour fond de rainure plan ou non.

Pièce(s) de rechange:

Code art. 219983 (IP15; 2,2 Nm).

Attention:

Pour obtenir un fond de rainure plan, il est nécessaire d’utiliser des plaquettes neutres, à gauche et à droite, la plaquette neutre étant montée sur la rangée d’assises de plaquette centrale.

Remarque(s):

Fraise 3 tailles jusqu'à ⌀ D = 200 mm disponible.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l’embout 674252 réf. IP15.