Freză disc cu filet Lăţime ap = 6 mm, ⌀ D: 63mm

Cod articol.: 218544 63
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Suport șurub
Codarea punctului de separare SAD01600105
Dimensiunea nominală a filetului de montare M16
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii DS 16 mm
Lungimea cozii LS 44,9 mm
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SN1203004N
Denumire Inserție de tăiere SNHX 1203
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 35 mm
Lungimea totală L 59,3 mm
Greutate 200 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Frezare de debitare; Frezarea canalelor
Diametru min. de tăiere D1 63 mm
Diametru bandă D3 29 mm
Lungime de tăiere max. 6 mm
Tip freză Freză-disc cu două fețe
Unghi de așchiere spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Direcţie de tăiere pe dreapta
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) 6
Proiectarea sculei oțel solid
Număr plăcuţe amovibile 6
Schimbare sculă PowerCard
Cuprins o singură parte
Tip produs freză pentru canal de pană disc/Freză pentru canale în T
Filet de prindere M M16

Identificare și clasificare

Cod articol 218544 63
EAN / GTIN 4045197850010
Număr producător 218544 63
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Freză-disc cu arbore din oţel special rezistent pentru diminuarea vibraţiilor.

Aplicaţie:

Pentru frezarea canalurilor şi canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

Notă:

Se pot achiziţiona freze-disc cu ⌀ până la D = 200 mm.
GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. IP15.