Kierteellinen kiekkojyrsin Leveys ap = 6 mm 63 mm

Tuote nro.: 218544 63
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 63 mm
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 3
Kääntöterien lukumäärä 6
Leveys ap 6 mm
varren malli Kierteellinen
Sisäjäähdytys ei
Työkalun vaihto PowerCard
suurin työstösyvyys ae max 14 mm
⌀ D1 h6 17 mm
Kokonaispituus Lges 35 mm
⌀ D2 29 mm
Kiinnityskierre M M16
Sopiva kääntöterä SNHX
ISO-koodi-kääntöterä SN.. 1203
Kääntöterä-ruuvisarja 219950 (IP15; 2,2 Nm)
Tuotetyyppi Kiekkojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218544 63
EAN / GTIN 4045197850010

Kuvaus

Malli:

Kiekkojyrsin lujatekoista erikoisterästä värinän vähentämiseksi.

Käyttö:

Pontti- ja urajyrsintään. Käytettävissä uran tasaisessa tai ei-tasaisessa pohjassa.

Ohje:

Kiekkojyrsimet, enint. ⌀ D = 200 mm saatavilla.
GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro 211750 koko 2,2 käytetään terän nro 674252 koko IP15 kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin