{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Suport șurub | |
| Codarea punctului de separare | SAD01600105 | |
| Dimensiunea nominală a filetului de montare | M16 | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii DS | 16 mm | |
| Lungimea cozii LS | 39,5 mm | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | SN1203004N | |
| Denumire Inserție de tăiere | SNHX 1203 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 35 mm | |
| Lungimea totală L | 59,3 mm | |
| Greutate | 300 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare de debitare; Frezarea canalelor | |
| Diametru min. de tăiere D1 | 50 mm | |
| Diametru bandă D3 | 29 mm | |
| Lungime de tăiere max. | 6 mm | |
| Tip freză | Freză-disc cu două fețe | |
| Unghi de așchiere spate | 0 grad | |
| Unghi greblă lateral | 0 grad | |
| Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) | 4 | |
| Proiectarea sculei | oțel solid | |
| Număr plăcuţe amovibile | 4 | |
| Schimbare sculă | PowerCard | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | freză pentru canal de pană disc/Freză pentru canale în T | |
| Filet de prindere M | M16 |
| Cod articol | 218544 50 | |
| EAN / GTIN | 4045197850003 | |
| Număr producător | 218544 50 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |