{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 80 mm | |
Număr efectiv de tăişuri Zef | 5 | |
Număr plăcuţe amovibile | 10 | |
Lăţime ap | 5 mm | |
Tip de coadă | cu filet | |
Răcire interioară | nu | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Adâncime maximă de tăiere ae max | 22,5 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
Lungimea totală Lges | 35 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Filet de prindere M | M16 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SNHX | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SN.. 1103 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219949 (IP9; 2,0 Nm) | |
Tip produs | Freză-disc |
Cod articol | 218542 80 | |
EAN / GTIN | 4045197849991 |