• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pânze de ferăstrău PolySAW-G Lăţime ap = 1 mm, TiAlN, ⌀ D: 50mm

Cod articol.: 218222 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de circular
Strat de acoperire TiAlN
Diametru tăiş Dc 50 mm
Lăţime de tăiere B 1 mm
Număr tăișuri (pe circumferinţă) Z 20
Lungimea totală L 6 mm
Material tăiș Carbură
Adâncime de tăiere max., Canale complete 14,2 mm
Serie PolySAW-G
Denumirea producătorului Sägeblätter PolySAW-G
Unghi de reglare 90 grad
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Material tăiș, denumire producător HB7820
Categorie HB7820
Greutate 35 g
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare de debitare (FTR)
Adaptor recomandat 13/21
Adâncime maximă de tăiere 14,2 mm
Adâncimea intervenției pe tăietură 14,2 mm
Factor de corectare fz 1,5
Adâncime de tăiere utizare Canale complete

Identificare și clasificare

Cod articol 218222 50
EAN / GTIN 2050001736970
Număr producător 179695
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
600
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Pentru secţionare, tăiere şi canelare.
Cu PolySAW-G se poate debita până la bază.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae max.