{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto |
Hoja de sierra circular
|
|
| Recubrimiento |
TiAlN
|
|
| Diámetro del filo Dc |
50 mm
|
|
| Ancho de corte B |
1 mm
|
|
| Diámetro del orificio de montaje D3 |
13 mm
|
|
| Número de cortes (circunferencial) Z |
20
|
|
| Longitud total L |
6 mm
|
|
| Material de corte |
MDI
|
|
| Húmedo máximo |
adecuado
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 |
Sujeción para mandril de fresado
|
|
| Procesamiento en seco |
adecuado con restricciones
|
|
| Tipo de alojamiento |
Taladro (interior)
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Serie |
PolySAW-G
|
|
| Ángulo de ajuste |
90 grados
|
|
| Grupo de arranque de virutas |
N (metal no ferroso)
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1
|
|
| Peso |
35 g
|
|
| Ejecución de la herramienta |
Metal duro macizo
|
|
| Procedimiento de mecanizado |
Fresado de ranuras (FNU); Fresado de separación (FTR)
|
|
| Profundidad de corte por corte |
14,2 mm
|
|
| Factor de corrección fz |
1,5
|
| Número de artículo | 218222 50 | |
| EAN / GTIN | 2050001736970 | |
| Número del fabricante | 179695 | |
| Fabricante/responsable | mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de |