• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Pilové listy PolySAW-G šířka ap = 1 mm, TiAlN, ⌀ D: 50mm

Artiklové číslo: 218222 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový list
Povlak TiAlN
Průměr břitu Dc 50 mm
Šířka řezu B 1 mm
Průměr upínacího otvoru D3 13 mm
Počet břitů (po obvodu) Z 20
Celková délka L 6 mm
Řezný materiál TK
Hloubka řezu max., Plné drážky 14,2 mm
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Upínač frézovacího trnu
Suché obrábění omezené použití
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada PolySAW-G
Úhel nastavení 90 stupně
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 35 g
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Dělicí frézování (FTR); Frézování drážek (FNU)
Hloubka záběru v jednom řezu 14,2 mm
Faktor korekce fz 1,5
Hloubka řezu min. 1 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 218222 50
EAN / GTIN 2050001736970
Číslo výrobce 179695
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
600
Hliník (krátké třísky)
N
500
Al > 10% Si
N
400
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Pro dělení, řezání a drážkování.
S PolySAW-G lze provádět práce až k hraně průměru předvrtaného otvoru.

Poznámka:

Směrná hodnota pro ae max.