{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud total L | 34,2 mm | |
| Longitud de alcance A | 14 mm | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Sujeción roscada | |
| Tamaño nominal de rosca del asiento | M8 | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 8 mm | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Gewindefräskopf | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | TN1103014N | |
| Designación plaquita de corte | TN1103014N | |
| Longitud útil L1 | 14 mm | |
| Peso | 31 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de roscado (fresado de roscas) (FSC) | |
| Diámetro del filo mín. D1 | 20,75 mm | |
| Diámetro del tope D3 | 14,1 mm | |
| Longitud de cabeza L | 19,2 mm | |
| Tipo de fresa | Fresa de roscado | |
| Sentido del corte | a derecha | |
| Número de cortes activos (circunferencial) | 2 | |
| Número de planos de montaje de plaquitas de corte | 1 | |
| Número de plaquitas de corte por plano de montaje | 2 | |
| Número de plaquitas de corte | 2 | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Fresa de roscado | |
| Rosca de alojamiento M | M8 |
| Número de artículo | 218110 21 | |
| EAN / GTIN | 4062406245221 | |
| Número del fabricante | 218110 21 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |