Ruedas con neumáticos de poliuretano

Número de artículo: 2181
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 2181
EAN / GTIN 4017976021812
Número del fabricante 2181
Número L L90080 492
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

200 x 50 mm, bujes con rodamientos de bolas, de funcionamiento suave y silencioso, resistentes a muchos medios agresivos. Suplemento por las ruedas estándar.

Característica:

  • Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50
  • Neumáticos: Poliuretano
  • Nota: Cargo extra en rollos Ø 200 mm