• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Räder mit Polyurethan-Bereifung

Artikel-Nr.: 2181
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2181
EAN / GTIN 4017976021812
Herstellernummer 2181
L-Nummer L90080 492
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Mehrpreis für Räder mit Polyurethan-Bereifung anstelle der Standard-Beräderung. Mehrpreis pro Wagen für Radgröße 200 x 50 mm. Naben mit Kugellager, leichter geräuscharmer Lauf, beständig gegen viele aggressive Medien.

Merkmal:

  • Radgröße (mm): 200 x 50
  • Bereifung: Polyurethan
  • Hinweis: Mehrpreis auf Rollen Ø 200 mm