{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Závitové řezné destičky | |
| Povlak | TiAlN | |
| Profil závitu | Plný profil V | |
| Počet břitů | 10 ks | |
| Řezný materiál | TK | |
| Faktor korekce fz | 2,5 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Druh závitu | G; G; BSP; G-LH | |
| Úhel špičky | 55 stupně | |
| Počet chodů na palec | 11; 11; 11 | |
| Velikost destiček L | 25 mm | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VBX | |
| Typ | HB7720 | |
| Směr při použití | neutrální | |
| vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P); Titan; hliník; mosaz; univerzální; Šedá litina (K) | |
| Postupy obrábění | Frézování šroubů (frézování závitů) (FSC) | |
| Počet možností použití | 2 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 218080 11 | |
| EAN / GTIN | 4045197412751 | |
| Číslo výrobce | 218080 11 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |