{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Plaquitas de corte de roscas | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Perfil de rosca | Perfil completo V | |
| Cantidad de cortes | 10 ud. | |
| Material de corte | MD | |
| Factor de corrección fz | 2,5 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Tipo de rosca | G; G; BSP; G-LH | |
| Ángulo de punta | 55 grados | |
| Número de pasos por pulgada | 11; 11; 11 | |
| Tamaño de placa L | 25 mm | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VBX | |
| Clase | HB7720 | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero (P); Acero inoxidable (M); Aluminio; Fundición de acero (K); Latón; Titan; Universal | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de roscado (fresado de roscas) (FSC) | |
| Número de opciones de uso | 2 ud. | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 218080 11 | |
| EAN / GTIN | 4045197412751 | |
| Número del fabricante | 218080 11 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |