• A surcharge was added to this item price.

Plăcuţă de frezare pentru filet exterior la 60°, HB7720, Pasul filetului: 2,5mm

Cod articol.: 218070 2,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    123,15 € / 1 buc.
  • de la 2 buc.
    102,63 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasul filetului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului HOG-YHOT25XN25
Plăcuță de tăiere lată B 1,295 mm
Model cu plăcuță neutru
Unghiul la vârf 60 grad
Cod ISO HOG-YHOT25XN25
Mărimea plăcuţei L 25 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de așchiere, specifică producătorului HOG
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor HOG
Material tăiș, denumire producător VBX
Strat de acoperire PVD
Categorie HB7720
Tip produs Set de tăiat și dezizolat
Cu cod ISO Da
Standard DIN ISO 1832; Normă de fabricaţie
Număr de tăişuri 2 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Procedeu de prelucrare Frezare cu șurub (frezare cu filetare) (FSC)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 8 g
Cuprins 1 buc.
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 218070 2,5
EAN / GTIN 4045197412676
Număr producător 218070 2,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
140
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Grafit, GRP, CRP
N
120
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe de frezare stabile pentru avansuri mari şi productivitate ridicată.
Cu două tăişuri

Aplicaţie:

Pentru filet metric exterior la 60° conform DIN / ISO R 262 (ISO DIN 13) Clasă de toleranţă 6g.

Notă:

La montaj, aveţi mereu în vedere fixarea plăcuţelor cu partea marcată spre exterior, pentru că în caz contrar pot rezulta distorsiuni ale filetului! (Suprafeţele plăcuţelor sunt cu şi fără marcaj). Avans fz = HB 7720 în oţel < 750 N = 0,25 mm / dinte, HB 7735 în INOX > 900 N = 0,15 mm / dinte.