Frezavimo plokštelė išoriniams sriegiams 60°, HB7720, Žingsnis: 2,5mm

Prekės Nr.: 218070 2,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    120,00 € / 1 vnt.
  • Nuo 2 vnt.
    100,00 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žingsnis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Profilio kampas: 60
  • Sriegio profilis: Pilnas profilis
  • Pjovimo kryptis: dešininė ir kairinė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio žingsnis 2,5 mm
Rūšis HB7720
Ašmenys HM
Sriegio tipas M; M-LH; MF; MF-LH
Profilio kampas 60 laipsniai
Plokštelės dydis 25 mm
Vidiniam / išoriniam naudojimui Išorinis
tinka sriegiams M18; M20; M22
Pjovimo briaunų skaičius Z 10
Sriegio profilis Pilnas profilis
Pjovimo kryptis dešininė ir kairinė
Pilnas profilis taip
Produkto rūšis Frezavimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 218070 2,5
EAN / GTIN 4045197412676
Gamintojo numeris 218070 2,5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
140
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
120
Al >10 % Si
N
80
Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
60
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
70
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus (G)
K
70
CuZn
N
120
Grafitas, GFK / CFK
N
120
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirtos sriegio frezavimo plokštelės darbui su didele pastūma, ir aukštam produktyvumui pasiekti.
Plokštelė su dvipuse pjovimo briauna.

Paskirtis:

Išoriniams metriniams sriegiams 60° pagal DIN / ISO R 262 (DIN 13) tolerancijos klasę 6g.

Pastaba:

Montuodami visada stebėkite, kad būtų ta pati sriegių frezavimo plokštelių pusė, kitaip sriegis bus iškraipytas! (šonai gali būti žymėti arba ne).
Pastūma fz = HB 7720 apdirbant plieną < 750 N/mm2 = 0,25 mm / per dantį.
Pastūma fz = HB 7735 apdirbant INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / per dantį.