{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| type de produit | autre plaquette de coupe | |
| Revêtement | PVD | |
| Profil de filet | profil complet V | |
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Facteur de correction fz | 2,5 | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Type de filetage | M; M-LH; MF | |
| filetage | M18; M20; M22 | |
| Angle de pointe | 60 degré | |
| Pas de filetage | 2,5 mm | |
| Taille de plaquette L | 25 mm | |
| Groupe d’usinage | P (acier) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VBX | |
| Nuance | HB7720 | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier (P) | |
| Procédé d’usinage | fraisage par vissage (fraisage de filets) (FSC) | |
| Poids | 8 g |
| Référence article | 218070 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197412676 | |
| Réf. fabricant | 218070 2,5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |