Set de chei pentru filtru de ulei

Cod articol: 2169/6
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2169/6
EAN / GTIN 4000896120628
Număr producător 2169/6
L-Număr L60140 1410

Descriere

Descriere:

  • Acționarea filtrelor de ulei și a carcaselor din plastic ale acestora
  • Set de chei pentru filtre de ulei, conținut:
    2169 ∙ 2169-1 ∙ 2169-6
    2169-36 ∙ 2169-76 ∙ 2169-86
  • Mânuire rapidă, sigură, și lucrări profesionale și de calitate
  • Cuplul recomandat de producătorul autovehiculului poate fi realizat în condiții de siguranță de ex. cu cheile dinamometrice HAZET 6110-1CT (10 = 38″) și HAZET 6121-1CT (12,5 = 12″)
  • Atenție: respectați valorile cuplului de strângere specificate de producător
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli), Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon exterior
  • Greutate netă (kg): 1.37 kg
  • Număr unelte: 6

Livrare:

  • 2169
  • 2169-1
  • 2169-6
  • 2169-36
  • 2169-76
  • 2169-86