Oliefiltersleutelset ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch), Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten-zeskant-profiel

Artikelnummer: 2169/6
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2169/6
EAN/GTIN 4000896120628
Nummer fabrikant 2169/6
L-nummer L60140 1410

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bediening van oliefilters en oliefilterhuizen van kunststof
  • Oliefiltersleutelset, inhoud:
    2169 ∙ 2169-1 ∙ 2169-6
    2169-36 ∙ 2169-76 ∙ 2169-86
  • Snelle behandeling, veilig, deskundig en zuiver werken
  • Het door de fabrikant van het voertuig aangeraden draaimoment kan bijv. met de momentsleutels HAZET 6110-1CT (10 = 3/8″) en HAZET 6121-1CT (12,5 = 1/2″) betrouwbaar worden gerealiseerd
  • Opgelet: draaimomentaanhaalwaarden van de voertuigfabrikant respecteren
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch), Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Nettogewicht (kg): 1.37 kg
  • Aantal gereedschappen: 6

Levering:

Oliefiltersleutel 2169 ∙ 2169-1 ∙ 2169-6 ∙ 2169-36 ∙ 2169-76 ∙ 2169-86