APMX 16..04 TR ST1400

Cod articol: 215743 ST1400

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,26 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,55 € / buc.
La cerere
În stoc
4.055 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă APMX 16..04 TR
Suport recomandat AP..1604
Tip ST1400
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB7515
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,14 mm
Grosimea plăcii 5,76 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215743 ST1400
EAN / GTIN 4045197601759

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
380
Oţel < 750 N/mm²
P
265
Oţel < 900 N/mm²
P
220
Oţel < 1100 N/mm²
P
210
Oţel < 1400 N/mm²
P
195
INOX < 900 N/mm²
M
270
INOX > 900 N/mm²
M
170
GG(G)
K
170
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valorile de referinţă sunt valabile pentru frezele Cod 215705 până la 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule